Motion
93480 LÁMINA DE ALTA RESISTENCIA SCOTCH BRITE 3-2/3"X9"A VFN

3M
93480 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH SHEET 3-2/3"X9"A VFN

Scotch-Brite™ Hoja de alta resistencia, 3-2/3 in x 9 in A VFN, 100 por caja
Artículo MI #02715657
No. Fabricante 93480 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH SHEET 3-2/3"X9"A VFN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
93480 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH SHEET 3-2/3"X9"A VFN

Scotch-Brite™ Hoja de alta resistencia, 3-2/3 in x 9 in A VFN, 100 por caja
Artículo MI #02715657
No. Fabricante 93480 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH SHEET 3-2/3"X9"A VFN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    3.67 pulg.
  • Longitud de la hoja
    9 pulg.
  • Anchura de la hoja
    3.66 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Grado
    Muy fino
  • Número de stock del fabricante
    61500164266
  • Número de Upc del fabricante
    00048011934808
  • Número de hojas
    100
  • UPC_NO
    00048011934808

Descripción general

Descripción del fabricante
93480 ESCOCÉS-BRITE DE ALTA RESISTENCIA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La lámina puede moldearse para satisfacer las necesidades del proyecto y utilizarse con un bloque de mano o una lijadora en línea
  • Disponible en una amplia gama de calidades y minerales, para que los operadores puedan elegir la combinación adecuada para su aplicación
  • Se puede utilizar en una variedad de metales para una versatilidad superior
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo
  • La red abierta es esponjosa y receptiva, lo que minimiza el encrespamiento de la pieza de trabajo