Motion
93598 RUEDA UNIFICADA DE CORTE Y PULIDO ESCOCÉS-BRITE 3"X1/2"X1/2"7S MED

3M
93598 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 3"X1/2"X1/2"7S MED

Scotch-Brite™ Rueda unificada de corte y pulido, CP-UW, 7S mediana, 3 pulg. x 1/2 pulg. x 1/2 pulg., 20 por caja
Artículo MI #02715709
No. Fabricante 93598 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 3"X1/2"X1/2"7S MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
93598 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 3"X1/2"X1/2"7S MED

Scotch-Brite™ Rueda unificada de corte y pulido, CP-UW, 7S mediana, 3 pulg. x 1/2 pulg. x 1/2 pulg., 20 por caja
Artículo MI #02715709
No. Fabricante 93598 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 3"X1/2"X1/2"7S MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA 93598 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH 3"X1/2"X1/2"7S MED es una rueda de desbarbado no tejida y unificada fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 3 in, un grosor de rueda de 1/2 in, un diámetro de orificio central de 1/2 in y una calidad media, ideal para mezcla y acondicionamiento de superficies.
  • Número de stock del fabricante
    61500165446
  • Número de Upc del fabricante
    00048011935980
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    15100 rpm
  • UPC_NO
    00048011935980
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
93598 CORTES Y PULIDOS DE WHISKY ESCOCÉS-BRITE UNIFICADOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rueda duradera y agresiva para mezclas, acabado y desbarbado resistentes en metales más duros como acero inoxidable, acero al carbono, aleaciones con alto contenido de níquel
  • La alta concentración de mineral abrasivo es un corte rápido y produce un acabado brillante durante toda la vida útil de la rueda
  • La construcción flexible no tejida proporciona una acción abrasiva controlada que ayuda a evitar cortes o hendiduras
  • La construcción unificada con capas ajustadas puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • Scotch-Brite™ el material resiste la carga y el desgaste a una velocidad uniforme para proporcionar una acción de corte continua