Motion
93633 DISCO DE LIMPIEZA Y ACABADO ESCOCÉS-BRITE 6"X1/4"T

3M
93633 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"X1/4"T

Scotch-Brite™ Disco de limpieza y acabado, CF-CC, Talco, 6 in x 1/4 in, 100 por caja
Artículo MI #02715726
No. Fabricante 93633 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"X1/4"T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
93633 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"X1/4"T

Scotch-Brite™ Disco de limpieza y acabado, CF-CC, Talco, 6 in x 1/4 in, 100 por caja
Artículo MI #02715726
No. Fabricante 93633 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"X1/4"T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1/4 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Talco
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Blanco
  • Color del disco
    Blanco
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Número de stock del fabricante
    61500165792
  • Número de Upc del fabricante
    00048011936338
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • UPC_NO
    00048011936338

Descripción general

Descripción del fabricante
93633 DISCO DE LIMPIEZA Y ACABADO ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral abrasivo suave y la red no tejida son ideales para limpiar, mezclar, terminar y revestir ligeramente y eliminar la corrosión
  • La almohadilla adaptable entra en las esquinas y sobre superficies contorneadas para producir un acabado uniforme\La estructura de red abierta resiste la carga y se enjuaga limpia para un uso repetido
  • La estructura 3D no tejida proporciona una larga vida útil y acabados uniformes
  • Se acopla a una lijadora orbital aleatoria (almohadilla de respaldohookit) para aumentar la tasa de corte y cubrir áreas más grandes