Motion
64419 DISCO DE MEZCLA DE METAL ESCOCÉS-BRITE 6"XNH S MED

3M
64419 SCOTCH-BRITE METAL BLENDING DISC 6"XNH S MED

Scotch-Brite™ Disco de Mezcla Metalizado, MB -CC, SiC Mediano, 6 pulg. x NH, 100 por caja
Artículo MI #02715736
No. Fabricante 64419 SCOTCH-BRITE METAL BLENDING DISC 6"XNH S MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64419 SCOTCH-BRITE METAL BLENDING DISC 6"XNH S MED

Scotch-Brite™ Disco de Mezcla Metalizado, MB -CC, SiC Mediano, 6 pulg. x NH, 100 por caja
Artículo MI #02715736
No. Fabricante 64419 SCOTCH-BRITE METAL BLENDING DISC 6"XNH S MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Disc Diameter  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Gris
  • Color del disco
    Gris
  • Grado
    Medio
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    61500295524
  • Número de Upc del fabricante
    00048011644196
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • UPC_NO
    00048011644196

Descripción general

Descripción del fabricante
64419 DISCO DE MEZCLA DE METAL ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Gran flexibilidad y adaptabilidad para la eliminación de quemaduras de soldadura, la mezcla y el acabado satinado a la vez que deja un acabado uniforme
  • La red de nailon no se funde con soldaduras calientes, lo que permite mezclar sin esperar
  • El mineral de carburo de silicio en espesor de grado medio funciona eficientemente en quemaduras de soldadura
  • Las fibras elásticas se adaptan a superficies irregulares con resultados uniformes
  • La estructura de red abierta resistente a la carga proporciona un uso prolongado
  • El disco del orificio central es compatible con la herramienta de un cuarto de pulgada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo