Motion
7010306169 3MVITRIFIED MUELA 33VC  T1-450X19.05X203.2 54A80L15VPMF9

3M
7010306169 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-450X19.05X203.2 54A80L15VPMF9

3M™Vitrified Rueda de esmerilado 33VC T1-450x19.05x203.2 54A80 L15VPMF904W-50MANSI /S
Artículo MI #02715737
No. Fabricante 7010306169 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-450X19.05X203.2 54A80L15VPMF9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010306169 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-450X19.05X203.2 54A80L15VPMF9

3M™Vitrified Rueda de esmerilado 33VC T1-450x19.05x203.2 54A80 L15VPMF904W-50MANSI /S
Artículo MI #02715737
No. Fabricante 7010306169 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-450X19.05X203.2 54A80L15VPMF9
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1/2 pulg.
  • Peso
    10.1 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61500166006
  • Número de Upc del fabricante
    00051125911832
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00051125911832

Descripción general

Descripción del fabricante
7010306169 3MVITRIFIED RUEDA DE AFILADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos