Motion
RUEDA DE CORTE Y PULIDO 93674 ESCOCÉS-BRITE 8"X2-1/2"X3"7A MED

3M
93674 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 8"X2-1/2"X3"7A MED

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, CP-WL, 7A mediana, 8 pulg. x 2-1/2 pulg. x 3 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02715741
No. Fabricante 93674 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 8"X2-1/2"X3"7A MED
Precio904.33 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
93674 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 8"X2-1/2"X3"7A MED

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, CP-WL, 7A mediana, 8 pulg. x 2-1/2 pulg. x 3 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02715741
No. Fabricante 93674 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 8"X2-1/2"X3"7A MED
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
Precio904.33 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    2.5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La 93674 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 8"X2-1/2"X3"7A MED es una rueda de desbarbado no tejida fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 2-1/2 in, un diámetro de orificio central de 3 in y una calidad media, adecuada para mezcla y acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500166204
  • Número de Upc del fabricante
    00048011936741
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    00048011936741

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CORTE Y PULIDO 93674 SCOTCH-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fabricado con mineral de óxido de aluminio, que proporciona un corte agresivo para mezclas y acabados de alta resistencia
  • La construcción de red no tejida ayuda a resistir la carga prematura, lo que contribuye a una vida útil más larga
  • Buena sustitución de la rueda de goma
  • Ideal para mezclas y acabados agresivos