Motion
7010306796 3MCUBITRONII RUEDA DE RECTIFICADO VITRIFICADA 92VC  T1-406.4X69.9X127 93

3M
7010306796 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T1-406.4X69.9X127 93

3M™Cubitron™II Rueda de esmerilado vitrificada 92VC T1-406.4x69.9x127 93DA80/80 F15VPHH901W-40MANSI /S
Artículo MI #02715743
No. Fabricante 7010306796 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T1-406.4X69.9X127 93
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010306796 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T1-406.4X69.9X127 93

3M™Cubitron™II Rueda de esmerilado vitrificada 92VC T1-406.4x69.9x127 93DA80/80 F15VPHH901W-40MANSI /S
Artículo MI #02715743
No. Fabricante 7010306796 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T1-406.4X69.9X127 93
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    5 pulg.
  • Peso
    28.9 lb
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61500166238
  • Número de Upc del fabricante
    09003336050306
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    09003336050306

Descripción general

Descripción del fabricante
7010306796 3MCUBITRONII VITRIFADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.