Motion
7010291138 3MVITRIFIED MUELA 33VG  T1-500X32X203.2 57A80  H8V300W-50

3M
7010291138 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VG T1-500X32X203.2 57A80 H8V300W-50

3M™Vitrified Rueda de esmerilado 33VG T1-500x32x203.2 57A80 H8V300W-50M/S ANSI
Artículo MI #02715747
No. Fabricante 7010291138 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VG T1-500X32X203.2 57A80 H8V300W-50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010291138 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VG T1-500X32X203.2 57A80 H8V300W-50

3M™Vitrified Rueda de esmerilado 33VG T1-500x32x203.2 57A80 H8V300W-50M/S ANSI
Artículo MI #02715747
No. Fabricante 7010291138 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VG T1-500X32X203.2 57A80 H8V300W-50
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3 pulg.
  • Peso
    24.4 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Número de stock del fabricante
    61500166519
  • Número de Upc del fabricante
    00051125913072
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • UPC_NO
    00051125913072

Descripción general

Descripción del fabricante
7010291138 3MVITRIFIED RUEDA DE AFILADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos