Motion
93756 RUEDA DE LLANTA LIMPIA Y PELADA SCOTCH-BRITE 12"X4"X3"7S XCS

3M
93756 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP RIM WHEEL 12"X4"X3"7S XCS

Scotch-Brite™ Limpiador y pelado de llantas, CS-WR, 7S Extra grueso, 12 pulg. x 4 pulg. x 3 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02715758
No. Fabricante 93756 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP RIM WHEEL 12"X4"X3"7S XCS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
93756 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP RIM WHEEL 12"X4"X3"7S XCS

Scotch-Brite™ Limpiador y pelado de llantas, CS-WR, 7S Extra grueso, 12 pulg. x 4 pulg. x 3 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02715758
No. Fabricante 93756 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP RIM WHEEL 12"X4"X3"7S XCS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Negro
  • Grado
    Extra grueso
  • Descripción larga
    La RUEDA DE ARO 93756 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP 12"X4"X3"7S XCS es una rueda de desbarbado no tejida fabricada con abrasivo de carburo de silicio con un diámetro de rueda de 12 in, un grosor de rueda de 4 in, un diámetro de orificio central de 3 in y un grado extragrueso, adecuada para una limpieza agresiva, decapado y preparación de superficies.
  • Número de stock del fabricante
    61500167020
  • Número de Upc del fabricante
    00048011937564
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011937564

Descripción general

Descripción del fabricante
93756 ESCOCÉS-BRITE LIMPIO Y TIRA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Más seguro para el recubrimiento y la eliminación de la corrosión que las ruedas de alambre y las copas
  • El mineral extra grueso y la baja conformabilidad proporcionan una fuerte acción de corte
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • Resiste la acumulación de calor y la carga sobre recubrimientos blandos, lo que permite un funcionamiento prolongado y una eliminación uniforme del recubrimiento durante la vida útil del producto
  • El núcleo de plástico puede funcionar en el equipo de paso, de modo que los operadores puedan limpiar las piezas cilíndricas