Motion
93758 RUEDA DE LLANTA LIMPIA Y PELADA SCOTCH-BRITE 16"X4"X3"7S XCS

3M
93758 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP RIM WHEEL 16"X4"X3"7S XCS

Scotch-Brite™ Limpia y decapa, CS-WR, 7S Extra grueso, 16 in x 4 in x 3, 1 por caja
Artículo MI #02715759
No. Fabricante 93758 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP RIM WHEEL 16"X4"X3"7S XCS
Precio3,026.63 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
93758 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP RIM WHEEL 16"X4"X3"7S XCS

Scotch-Brite™ Limpia y decapa, CS-WR, 7S Extra grueso, 16 in x 4 in x 3, 1 por caja
Artículo MI #02715759
No. Fabricante 93758 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP RIM WHEEL 16"X4"X3"7S XCS
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
Precio3,026.63 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    16 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    16 pulg.
  • Rueda Grosor  
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Negro
  • Grado
    Extra grueso
  • Descripción larga
    La RUEDA DE ARO 93758 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP 16"X4"X3"7S XCS es una rueda de desbarbado no tejida fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 16 pulg., un grosor de rueda de 4 pulg., un diámetro de orificio central de 3 pulg. y un grado extragrueso, diseñada para la eliminación de recubrimientos.
  • Número de stock del fabricante
    61500167046
  • Número de Upc del fabricante
    00048011937588
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    2250 rpm
  • UPC_NO
    00048011937588

Descripción general

Descripción del fabricante
93758 ESCOCÉS-BRITE LIMPIO Y TIRA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Más seguro para el recubrimiento y la eliminación de la corrosión que las ruedas de alambre y las copas
  • El mineral extra grueso y la baja conformabilidad proporcionan una fuerte acción de corte
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • Resiste la acumulación de calor y la carga sobre recubrimientos blandos, lo que permite un funcionamiento prolongado y una eliminación uniforme del recubrimiento durante la vida útil del producto
  • El núcleo de plástico puede funcionar en el equipo de paso, de modo que los operadores puedan limpiar las piezas cilíndricas