Motion
ROLLO DE DISCO DE PAPEL DORADO 49917 STIKIT 216U  6" P150A

3M
49917 STIKIT GOLD PAPER DISC ROLL 216U 6" P150A

3M™ rollos de papel Stikit 216U, 49917, 6 pulg., P150A, 175 discos por rollo, 6 rollos por caja
Artículo MI #02715811
No. Fabricante 49917 STIKIT GOLD PAPER DISC ROLL 216U 6" P150A
Precio357.20 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
49917 STIKIT GOLD PAPER DISC ROLL 216U 6" P150A

3M™ rollos de papel Stikit 216U, 49917, 6 pulg., P150A, 175 discos por rollo, 6 rollos por caja
Artículo MI #02715811
No. Fabricante 49917 STIKIT GOLD PAPER DISC ROLL 216U 6" P150A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio357.20 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P150
  • Cantidad del paquete del fabricante
    175
  • Número de stock del fabricante
    60440193617
  • Número de Upc del fabricante
    00051111499177
  • Tipo de montaje
    Estilismo
  • UPC_NO
    00051111499177

Descripción general

Descripción del fabricante
49917 ROLLO DE DISCO DE PAPEL DORADO STIKIT 216U
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los discos con adhesivo se desprenden cómodamente de uno en uno sin revestimientos para ahorrar costes
  • El soporte de papel duradero de peso C es ideal para el refinamiento de arañazos de metal sin tratar, para dar forma al relleno de plástico y para lijar imprimaciones
  • El mineral de óxido de aluminio combina un corte rápido con una larga vida útil del disco
  • Los discos de Stikit de fácil colocación y extracción
  • El revestimiento anticarga evita que el polvo y los residuos obstruyan el disco
  • Varias versiones cuentan con un patrón de 7 orificios para mayor resistencia a la carga y a la eliminación de polvo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"