Motion
49934 DISCO ROLOC TSM 361F  1-1/2"80 YF DE PESO

3M
49934 ROLOC DISC TSM 361F 1-1/2"80 YF-WEIGHT

Roloc™ Disco de tela - 1.5000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de tela, grano 80 , color amarillo
Artículo MI #02715814
No. Fabricante 49934 ROLOC DISC TSM 361F 1-1/2"80 YF-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
49934 ROLOC DISC TSM 361F 1-1/2"80 YF-WEIGHT

Roloc™ Disco de tela - 1.5000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de tela, grano 80 , color amarillo
Artículo MI #02715814
No. Fabricante 49934 ROLOC DISC TSM 361F 1-1/2"80 YF-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Disco Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro total
    1.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, rectificado, preparación de superficies
  • Método de adjunto
    TSM
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    60440208803
  • Número de Upc del fabricante
    00051111499344
  • Aplicación del material
    Rectificado de soldadura, eliminación y acabado de soldadura, mezcla, preparación de metal antes de pintar, biselado de bordes, áreas planas
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de montaje
    TSM
  • UPC_NO
    00051111499344

Descripción general

Descripción del fabricante
49934 DISCOLOC TSM 361F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M™ El acoplamiento Roloc™ permite una instalación y extracción eficientes y seguras del disco
  • Los granos abrasivos duraderos de óxido de aluminio cortan rápidamente y funcionan bien en muchas superficies
  • El resistente soporte de poliéster y peso YF admite aplicaciones de presión media y proporciona un rendimiento constante
  • El revestimiento de resina resistente al calor une el abrasivo al soporte para ofrecer durabilidad bajo presión, calor y agua
  • El disco se puede utilizar en aplicaciones húmedas o secas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"