Motion
49939 DISCO ROLOC TSM 361F  2"P120 PESO XF

3M
49939 ROLOC DISC TSM 361F 2"P120 XF-WEIGHT

Roloc™ Disco de tela - 2.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, P120 grano, 25000 rpm
Artículo MI #02715816
No. Fabricante 49939 ROLOC DISC TSM 361F 2"P120 XF-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
49939 ROLOC DISC TSM 361F 2"P120 XF-WEIGHT

Roloc™ Disco de tela - 2.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, P120 grano, 25000 rpm
Artículo MI #02715816
No. Fabricante 49939 ROLOC DISC TSM 361F 2"P120 XF-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Disc Diameter  
    2 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, rectificado, preparación de superficies
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    P120
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    60440208878
  • Número de Upc del fabricante
    00051111499399
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo S
  • UPC_NO
    00051111499399

Descripción general

Descripción del fabricante
49939 DISCOLOC TSM 361F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M™ El acoplamiento Roloc™ permite una instalación y extracción eficientes y seguras del disco
  • Los granos abrasivos duraderos de óxido de aluminio cortan rápidamente y funcionan bien en muchas superficies
  • El resistente soporte de poliéster y peso YF admite aplicaciones de presión media y proporciona un rendimiento constante
  • El revestimiento de resina resistente al calor une el abrasivo al soporte para ofrecer durabilidad bajo presión, calor y agua
  • El disco se puede utilizar en aplicaciones húmedas o secas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs