Motion
49941 DISCO ROLOC TSM 361F  3"80 YF DE PESO

3M
49941 ROLOC DISC TSM 361F 3"80 YF-WEIGHT

Roloc™ Disco de tela - 3.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de tela, grano 80 , color amarillo
Artículo MI #02715818
No. Fabricante 49941 ROLOC DISC TSM 361F 3"80 YF-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
49941 ROLOC DISC TSM 361F 3"80 YF-WEIGHT

Roloc™ Disco de tela - 3.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de tela, grano 80 , color amarillo
Artículo MI #02715818
No. Fabricante 49941 ROLOC DISC TSM 361F 3"80 YF-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
La cantidad seleccionada requiere una solicitud de presupuesto.
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, rectificado, preparación de superficies
  • Método de adjunto
    TSM
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    60440208829
  • Número de Upc del fabricante
    00051111499412
  • Aplicación del material
    Preparación del metal antes de pintar, esmerilar, mezclar, eliminar y terminar soldaduras, áreas planas, biselado de bordes
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    TSM
  • UPC_NO
    00051111499412

Descripción general

Descripción del fabricante
49941 DISCOLOC TSM 361F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M™ El acoplamiento Roloc™ permite una instalación y extracción eficientes y seguras del disco
  • Los granos abrasivos duraderos de óxido de aluminio cortan rápidamente y funcionan bien en muchas superficies
  • El resistente soporte de poliéster y peso YF admite aplicaciones de presión media y proporciona un rendimiento constante
  • El revestimiento de resina resistente al calor une el abrasivo al soporte para ofrecer durabilidad bajo presión, calor y agua
  • El disco se puede utilizar en aplicaciones húmedas o secas