Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Diámetro del orificio central0.8750 pulg. | 22.22 mm
- Diámetro total4.5 pulg.
- Grosor general0.125 pulg.
- Peso0.154 lb
- Diámetro de la rueda4-1/2 pulg.
- Grosor de la rueda1/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeSin rosca
- Tipo de bonoResina
- ColorVerde
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Características y beneficios• Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El grano abrasivo cerámico 3M™ está diseñado para una durabilidad y capacidad de corte excepcionales en acero al carbono y aceros para herramientas para ayudar a aumentar la productividad - La correa de grano cerámico duradera dura más que las correas de óxido de aluminio, producir más piezas por correa y requerir menos cambios de correa - 3M™ grano abrasivo cerámico corta rápidamente, ayudar a aumentar la productividad y el rendimiento - Las ruedas de funcionamiento suave producen menos vibración que las ruedas de rectificado convencionales - Soporta entornos de producción de presión media a alta, contribuyendo a una mayor vida útil - Se puede utilizar en una amplia variedad de metales - Excelente para usar con esmeriladores en ángulo recto
- Número de grano46
- Compatibilidad de máquinasAmoladoras en ángulo recto
- Número de stock del fabricante60440126021
- Número de Upc del fabricante00051111504420
- MaterialCerámica
- Cantidad del paquete40
- Tipos de productosRueda de esmerilado
- UPC_NO00051111504420
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El grano abrasivo cerámico 3M™ está diseñado para una durabilidad y capacidad de corte excepcionales en acero al carbono y aceros para herramientas para ayudar a aumentar la productividad - La correa de grano cerámico duradera dura más que las correas de óxido de aluminio, producir más piezas por correa y requerir menos cambios de correa - 3M™ grano abrasivo cerámico corta rápidamente, ayudar a aumentar la productividad y el rendimiento - Las ruedas de funcionamiento suave producen menos vibración que las ruedas de rectificado convencionales - Soporta entornos de producción de presión media a alta, contribuyendo a una mayor vida útil - Se puede utilizar en una amplia variedad de metales - Excelente para usar con esmeriladores en ángulo recto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.