Motion
50445 RUEDA DE RECTIFICADO FLEXIBLE DE CUERPO VERDE 7"X1/8"X7/8"36

3M
50445 GREEN CORPS FLEXIBLE GRIND WHEEL 7"X1/8"X7/8"36

3M™ Rueda de rectificado flexible de Green Corps, T27, 7 pulg. x 1/8 pulg. x 7/8 pulg., 36, 20 por interior, 20 por caja
Artículo MI #02715871
No. Fabricante 50445 GREEN CORPS FLEXIBLE GRIND WHEEL 7"X1/8"X7/8"36
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
50445 GREEN CORPS FLEXIBLE GRIND WHEEL 7"X1/8"X7/8"36

3M™ Rueda de rectificado flexible de Green Corps, T27, 7 pulg. x 1/8 pulg. x 7/8 pulg., 36, 20 por interior, 20 por caja
Artículo MI #02715871
No. Fabricante 50445 GREEN CORPS FLEXIBLE GRIND WHEEL 7"X1/8"X7/8"36
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Diámetro total
    7 pulg.
  • Grosor general
    0.125 pulg.
  • Peso
    0.451 lb
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Color
    Verde
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El grano abrasivo cerámico 3M™ está diseñado para una durabilidad y capacidad de corte excepcionales en acero al carbono y aceros para herramientas para ayudar a aumentar la productividad - La correa de grano cerámico duradera dura más que las correas de óxido de aluminio, producir más piezas por correa y requerir menos cambios de correa - 3M™ grano abrasivo cerámico corta rápidamente, ayudar a aumentar la productividad y el rendimiento - Las ruedas de funcionamiento suave producen menos vibración que las ruedas de rectificado convencionales - Soporta entornos de producción de presión media a alta, contribuyendo a una mayor vida útil - Se puede utilizar en una amplia variedad de metales - Excelente para usar con esmeriladores en ángulo recto
  • Número de grano
    36
  • Número de stock del fabricante
    60440126054
  • Número de Upc del fabricante
    00051111504451
  • Material
    Cerámica
  • UPC_NO
    00051111504451
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE RECTIFICADO FLEXIBLE 50445 GREEN CORPS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- El grano abrasivo cerámico 3M™ está diseñado para una durabilidad y capacidad de corte excepcionales en acero al carbono y aceros para herramientas para ayudar a aumentar la productividad - La correa de grano cerámico duradera dura más que las correas de óxido de aluminio, producir más piezas por correa y requerir menos cambios de correa - 3M™ grano abrasivo cerámico corta rápidamente, ayudar a aumentar la productividad y el rendimiento - Las ruedas de funcionamiento suave producen menos vibración que las ruedas de rectificado convencionales - Soporta entornos de producción de presión media a alta, contribuyendo a una mayor vida útil - Se puede utilizar en una amplia variedad de metales - Excelente para usar con esmeriladores en ángulo recto
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"