Motion
7010404128 3MVITRIFIED MUELA 33VH  T7SP-350X63X76.2-2-160X10  64A60H

3M
7010404128 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VH T7SP-350X63X76.2-2-160X10 64A60H

3M™Vitrified Rueda de esmerilado 33VH T7SP-350x63x76.2-2-160x10 64A60 H15VP300W-40M/S ANSI ZN11332
Artículo MI #02715872
No. Fabricante 7010404128 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VH T7SP-350X63X76.2-2-160X10 64A60H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010404128 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VH T7SP-350X63X76.2-2-160X10 64A60H

3M™Vitrified Rueda de esmerilado 33VH T7SP-350x63x76.2-2-160x10 64A60 H15VP300W-40M/S ANSI ZN11332
Artículo MI #02715872
No. Fabricante 7010404128 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VH T7SP-350X63X76.2-2-160X10 64A60H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso
    26.7 lb
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Número de grano
    46
  • Número de stock del fabricante
    60440126062
  • Número de Upc del fabricante
    00051125920094
  • Material
    Cerámica
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • UPC_NO
    00051125920094
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
7010404128 3MVITRIFIED RUEDA DE AFILADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"