Motion
7010404281 3MCUBITRONII RUEDA DE RECTIFICADO VITRIFICADA 92VC  T1-280X160X115 93DA8

3M
7010404281 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T1-280X160X115 93DA8

3M™Cubitron™II Rueda de esmerilado vitrificada 92VC T1-280x160x115 93DA80/80 J18VPLF29/601W-75M/S ANSI
Artículo MI #02715873
No. Fabricante 7010404281 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T1-280X160X115 93DA8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010404281 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T1-280X160X115 93DA8

3M™Cubitron™II Rueda de esmerilado vitrificada 92VC T1-280x160x115 93DA80/80 J18VPLF29/601W-75M/S ANSI
Artículo MI #02715873
No. Fabricante 7010404281 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T1-280X160X115 93DA8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso
    30.7 lb
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Número de grano
    60
  • Número de stock del fabricante
    60440126070
  • Número de Upc del fabricante
    00051115833182
  • Material
    Cerámica
  • UPC_NO
    00051115833182
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
7010404281 3MCUBITRONII VITRIFADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"