Motion
7100256415 NOTAS POST-IT IMPRESAS NTD-34-LIL, 4 IN X 2.9 IN (101 MM X 73 M

3M
7100256415 POST-IT PRINTED NOTES NTD-34-LIL, 4 IN X 2.9 IN (101 MM X 73 M

Notas impresas Post-it® NTD-34-LIL, 4 x 2.9 pulgadas (101 x 73 mm)
Artículo MI #02715918
No. Fabricante 7100256415 POST-IT PRINTED NOTES NTD-34-LIL, 4 IN X 2.9 IN (101 MM X 73 M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100256415 POST-IT PRINTED NOTES NTD-34-LIL, 4 IN X 2.9 IN (101 MM X 73 M

Notas impresas Post-it® NTD-34-LIL, 4 x 2.9 pulgadas (101 x 73 mm)
Artículo MI #02715918
No. Fabricante 7100256415 POST-IT PRINTED NOTES NTD-34-LIL, 4 IN X 2.9 IN (101 MM X 73 M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00068060462107
  • Cantidad mínima del pedido
    24
  • UPC_NO
    00068060462107

Descripción general

Descripción del fabricante
7100256415 NOTAS IMPRESAS POST-IT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"