Motion
51158 ALMOHADILLA DE PULIDO FINESE-IT ESPUMA NARANJA DE 3-3/4"

3M
51158 FINESSE-IT BUFFING PAD 3-3/4"ORANGE FOAM

3M™ Almohadilla de pulido Finesse-it 02637, 3-3/4 pulg. Espuma naranja, bucle blanco, 10 por interior 50 por caja
Artículo MI #02715943
No. Fabricante 51158 FINESSE-IT BUFFING PAD 3-3/4"ORANGE FOAM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
51158 FINESSE-IT BUFFING PAD 3-3/4"ORANGE FOAM

3M™ Almohadilla de pulido Finesse-it 02637, 3-3/4 pulg. Espuma naranja, bucle blanco, 10 por interior 50 por caja
Artículo MI #02715943
No. Fabricante 51158 FINESSE-IT BUFFING PAD 3-3/4"ORANGE FOAM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Naranja
  • Número de stock del fabricante
    60440180523
  • Número de Upc del fabricante
    00051111511589
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Material de la almohadilla
    Espuma
  • UPC_NO
    00051111511589

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE PULIDO 51158 FINESSE-IT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona una superficie suave y lisa para aplicar los pulidos 3M™ Finesse-it
  • Las almohadillas se combinan con tampones, herramientas orbitales aleatorias y pulidoras de velocidad variable para producir el acabado final deseado
  • Repara recubrimientos sin repintar
  • 3M™ El sistema de fijación Hookit ℮ sujeta la almohadilla de forma segura y proporciona un cambio rápido de la almohadilla
  • Disponible en cara plana y de barquillo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good