Motion
51160 RUEDA DE RECTIFICADO FLEXIBLE DE CUERPO VERDE 60 4-1/2"X1/8"X5/8-11 INTERNA

3M
51160 GREEN CORPS FLEXIBLE GRIND WHEEL 60 4-1/2"X1/8"X5/8-11 INTERNAL

Rueda central deprimida Green Corps tomada - Tipo 27, 4-1/2 pulg. Diámetro de rueda, 1/8 pulg. Grosor, 5/8-11 Tamaño de orificio de eje, 60 Grit, 13300 rpm
Artículo MI #02715945
No. Fabricante 51160 GREEN CORPS FLEXIBLE GRIND WHEEL 60 4-1/2"X1/8"X5/8-11 INTERNAL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
51160 GREEN CORPS FLEXIBLE GRIND WHEEL 60 4-1/2"X1/8"X5/8-11 INTERNAL

Rueda central deprimida Green Corps tomada - Tipo 27, 4-1/2 pulg. Diámetro de rueda, 1/8 pulg. Grosor, 5/8-11 Tamaño de orificio de eje, 60 Grit, 13300 rpm
Artículo MI #02715945
No. Fabricante 51160 GREEN CORPS FLEXIBLE GRIND WHEEL 60 4-1/2"X1/8"X5/8-11 INTERNAL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Número de grano
    60
  • Número de stock del fabricante
    60440126112
  • Número de Upc del fabricante
    00051111511602
  • Material
    Cerámica
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • UPC_NO
    00051111511602
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE RECTIFICADO FLEXIBLE 51160 GREEN CORPS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos