Motion
00977 DISCO HOOKIT DORADO 216U  6" P240A

3M
00977 HOOKIT GOLD DISC 216U 6" P240A

3M™ Hookit tope de oro 216U 00977, 6 pulg., P240, 100 discos/caja a granel, 4 cajas/caja a granel
Artículo MI #02716053
No. Fabricante 00977 HOOKIT GOLD DISC 216U 6" P240A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00977 HOOKIT GOLD DISC 216U 6" P240A

3M™ Hookit tope de oro 216U 00977, 6 pulg., P240, 100 discos/caja a granel, 4 cajas/caja a granel
Artículo MI #02716053
No. Fabricante 00977 HOOKIT GOLD DISC 216U 6" P240A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Amarillo
  • Color del disco
    Oro
  • Número de grano
    P240
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    60455033336
  • Número de Upc del fabricante
    00051131009776
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051131009776

Descripción general

Descripción del fabricante
00977 DISCO HOOKIT DORADO 216U 6" P240A
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte de papel de peso A es ideal para lijado y acabado de alta potencia
  • El abrasivo de óxido de aluminio combina un corte rápido con una larga vida útil del disco
  • El disco Hookit es fácil de cambiar y reutilizar, lo que maximiza la utilidad durante la vida útil del disco
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte más agresivo y minimiza el polvo
  • El revestimiento resistente a la carga evita que el polvo y los residuos obstruyan el disco
  • La familia de discos de oro Hookit 3M™ ofrece acabados suaves y uniformes en trabajos desde lijado de imprimación hasta raspado de pintura
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good