Motion
20928 DISCO DE TELA PSA 348D 1" X NH P180 X PESO

3M
20928 PSA CLOTH DISC 348D 1"XNH P180 X-WEIGHT

3M™ discos de tela PSA 348D, P180 de peso X, 1 pulg. x NH, troquelado 100N, 50 por interior, 500 por caja
Artículo MI #02716612
No. Fabricante 20928 PSA CLOTH DISC 348D 1"XNH P180 X-WEIGHT
Precio0.86 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
20928 PSA CLOTH DISC 348D 1"XNH P180 X-WEIGHT

3M™ discos de tela PSA 348D, P180 de peso X, 1 pulg. x NH, troquelado 100N, 50 por interior, 500 por caja
Artículo MI #02716612
No. Fabricante 20928 PSA CLOTH DISC 348D 1"XNH P180 X-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.86 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Disco Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Superfino
  • Número de grano
    P180
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    500
  • Número de stock del fabricante
    60440202699
  • Número de Upc del fabricante
    00051144209286
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • Tipo de paquete
    Caja
  • Serie
    348D
  • UPC_NO
    00051144209286

Descripción general

Descripción del fabricante
20928 DISCO DE ROPA DE PSA 348D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte adhesivo sensible a la presión se adhiere fácilmente a una almohadilla de respaldo o platina de acero y permite una retirada limpia y rápida para una sustitución rápida
  • El soporte de tela duradero y de peso X admite aplicaciones agresivas sin desgarros ni desgaste del borde
  • El abrasivo de óxido de aluminio corta rápidamente, tiene una larga vida útil y funciona bien en muchas superficies
  • La unión de resina protege el disco del daño por calor, prolongando la vida útil del disco
  • El disco se puede utilizar tanto en aplicaciones húmedas como secas
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
Los clientes también compraron