Motion
45034 ADAPTADOR DE BRIDA 3 5/8"

3M
45034 FLANGE ADAPTER 3 5/8"

3M™ Adaptador de brida 3 45034, 5/8 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02716857
No. Fabricante 45034 FLANGE ADAPTER 3 5/8"
Precio22.35 $/kt
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
45034 FLANGE ADAPTER 3 5/8"

3M™ Adaptador de brida 3 45034, 5/8 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02716857
No. Fabricante 45034 FLANGE ADAPTER 3 5/8"
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
Precio22.35 $/kt

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    1 pulg.
  • Altura total
    9.89 pulg.
  • Longitud total
    15.46 pulg.
  • Ancho general
    15.26 pulg.
  • Peso
    0.601 lb

Detalles

  • Para usar con
    Ruedas abrasivas
  • Número de stock del fabricante
    60988709394
  • Número de Upc del fabricante
    00051144450343
  • Tipo
    Kit adaptador
  • UPC_NO
    00051144450343

Descripción general

Descripción del fabricante
45034 ADAPTADOR DE BRIDA 3 5/8"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Adapta un núcleo de rueda de 1 pulgada para adaptarse a ejes de varios tamaños de menos de 1 pulgada
  • Adapta convenientemente las ruedas de solapa, las ruedas de desbarbado y las ruedas unificadas con un orificio central de 1 pulgada
  • El adaptador de brida 3 es compatible con ruedas de aletas de 5 – 8" de diámetro
  • El adaptador de brida 5 debe utilizarse con soportes laterales