Motion
SOPORTE DE DISCO 45074 PSA 1/2"1/4"MANGO

3M
45074 PSA DISC HOLDER 1/2"1/4"SHANK

3M™ Soporte de disco PSA 45074, 1/2 pulg. x 1/4 pulg. Mango, 5 por caja
Artículo MI #02716867
No. Fabricante 45074 PSA DISC HOLDER 1/2"1/4"SHANK
Precio28.25 USD/dp
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
45074 PSA DISC HOLDER 1/2"1/4"SHANK

3M™ Soporte de disco PSA 45074, 1/2 pulg. x 1/4 pulg. Mango, 5 por caja
Artículo MI #02716867
No. Fabricante 45074 PSA DISC HOLDER 1/2"1/4"SHANK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio28.25 USD/dp

Especificaciones

Detalles

  • Número de stock del fabricante
    60986506198
  • Número de Upc del fabricante
    00051144450749
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA

Descripción general

Descripción del fabricante
SOPORTE DE DISCO 45074 PSA 1/2"1/4"MANGO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los soportes de disco PSA se pueden utilizar con lijadoras o trituradoras de matrices que tengan una pinza 1/4-inch
  • Proporciona un excelente soporte al rectificar áreas de difícil acceso
  • El diámetro de la cara del soporte es ligeramente menor que el tamaño del disco para facilitar el centrado y la extracción del disco
  • La cara plana permite transmitir la presión directamente a la superficie de trabajo
  • La fijación de PSA ayuda a cambiar los discos de forma rápida y sencilla