Motion
45120 MANDRIL DE ROLLO DE CARTUCHO 3/32"X3/4"X1/4"

3M
45120 CARTRIDGE ROLL MANDREL 3/32"X3/4"X1/4"

3M™ Cartucho de mandril RoII 45120, 3/32 pulg. x 3/4 pulg. x 1/4 pulg., 25 por caja
Artículo MI #02716880
No. Fabricante 45120 CARTRIDGE ROLL MANDREL 3/32"X3/4"X1/4"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
45120 CARTRIDGE ROLL MANDREL 3/32"X3/4"X1/4"

3M™ Cartucho de mandril RoII 45120, 3/32 pulg. x 3/4 pulg. x 1/4 pulg., 25 por caja
Artículo MI #02716880
No. Fabricante 45120 CARTRIDGE ROLL MANDREL 3/32"X3/4"X1/4"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.75 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3/32 pulg.
  • Longitud del piloto
    3/4 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Compensación abrasiva
    Rollo de cartucho
  • Número de stock del fabricante
    60980108132
  • Número de Upc del fabricante
    00051144451203
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Compensación de herramientas
    Amoladora de troqueles
  • UPC_NO
    00051144451203

Descripción general

Descripción del fabricante
45120 MANDRIL DE ROLLO DE CARTUCHO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mango del mandril está asegurado en el conjunto de pinza o mandril de una herramienta eléctrica giratoria
  • El mandril permite el acceso a espacios reducidos con un rollo de cartucho
  • Viene en varios diámetros y longitudes piloto para adaptarse a diferentes rollos de cartucho
  • El mango debe coincidir con el tamaño de la pinza de la herramienta eléctrica o del mandril de perforación
  • El diámetro del piloto debe coincidir con el tamaño del rollo del cartucho