Motion
45121 HUSILLO CON HORQUILLA 3"X1/16"X3/4"X1/4"

3M
45121 FORKED SPINDLE 3"X1/16"X3/4"X1/4"

3M™ Husillo con horquilla 45121, 3 in x 1/16 in x 3/4 in x 1/4 in, 10 por caja
Artículo MI #02716881
No. Fabricante 45121 FORKED SPINDLE 3"X1/16"X3/4"X1/4"
Precio7.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
45121 FORKED SPINDLE 3"X1/16"X3/4"X1/4"

3M™ Husillo con horquilla 45121, 3 in x 1/16 in x 3/4 in x 1/4 in, 10 por caja
Artículo MI #02716881
No. Fabricante 45121 FORKED SPINDLE 3"X1/16"X3/4"X1/4"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.25 pulg.
  • Longitud del piloto
    3/4 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Compensación abrasiva
    Rollo de cartucho
  • Número de stock del fabricante
    60982491510
  • Número de Upc del fabricante
    00051144451210
  • UPC_NO
    00051144451210

Descripción general

Descripción del fabricante
45121 HUSILLO CON HORQUILLA 3"X1/16"X3/4"X1/4"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El husillo con horquilla permite a los operadores acceder a espacios reducidos y áreas de difícil acceso que de otro modo serían inaccesibles
  • El accesorio del husillo se acopla a una variedad de herramientas giratorias, incluidas las rectificadoras de matrices (se venden por separado)
  • Se puede utilizar con varias tiras abrasivas recubiertas, dimensionadas para ajustarse a la ranura en el extremo del husillo
  • Diámetro de mango 1/4” para usar en boquillas de 1⁄4”
  • Se utiliza principalmente para limpiar o pulir diámetros internos y otras áreas estrechas