Motion
45123 RUEDA DE PULIDO DE GOMA CON ALMOHADILLA 3"X3"X1/2"

3M
45123 RUBBER CUSHION POLISHING WHEEL 3"X3"X1/2"

3M™ Rueda de pulido de amortiguación de goma 45123, 3 pulg. x 3 pulg. x 1/2 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02716882
No. Fabricante 45123 RUBBER CUSHION POLISHING WHEEL 3"X3"X1/2"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
45123 RUBBER CUSHION POLISHING WHEEL 3"X3"X1/2"

3M™ Rueda de pulido de amortiguación de goma 45123, 3 pulg. x 3 pulg. x 1/2 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02716882
No. Fabricante 45123 RUBBER CUSHION POLISHING WHEEL 3"X3"X1/2"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del tambor
    3 pulg.
  • Altura del tambor
    3 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/2 pulg.
  • Peso
    1.011 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Número de stock del fabricante
    60989090570
  • Número de Upc del fabricante
    00051144451234
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00051144451234

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE PULIDO DE GOMA 45123
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fija de forma segura bandas y correas abrasivas y absorbe la vibración
  • Se adapta a las superficies contorneadas para hacer un trabajo rápido de eliminación de arañazos, pulido y mezclado
  • Disponible en una amplia variedad de diámetros y tamaños de mango
  • El accesorio maximiza el uso y el valor de su herramienta eléctrica 3M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos