Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del tambor2 pulg.
- Altura del tambor1 pulg.
- Diámetro total2 pulg.
- Altura total0.25 pulg.
- Longitud total0.25 pulg.
- Ancho general2 pulg.
- Tamaño del mango1/4 pulg.
- Peso0.201 lb
Detalles
- ColorNegro
- Número de stock del fabricante60989090430
- Número de Upc del fabricante00051144451296
- RPM Máx.11000 rpm
- UPC_NO00051144451296
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Fija de forma segura bandas y correas abrasivas y absorbe la vibración
- Se adapta a las superficies contorneadas para hacer un trabajo rápido de eliminación de arañazos, pulido y mezclado
- Disponible en una amplia variedad de diámetros y tamaños de mango
- El accesorio maximiza el uso y el valor de su herramienta eléctrica 3M
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.