Motion
45139 RUEDA DE PULIDO DE GOMA CON ALMOHADILLA 1"X1"X1/4"

3M
45139 RUBBER CUSHION POLISHING WHEEL 1"X1"X1/4"

3M™ Rueda de pulido de amortiguación de goma 45139, 1 pulg. x 1 pulg. x 1/4 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02716891
No. Fabricante 45139 RUBBER CUSHION POLISHING WHEEL 1"X1"X1/4"
Precio7.46 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
45139 RUBBER CUSHION POLISHING WHEEL 1"X1"X1/4"

3M™ Rueda de pulido de amortiguación de goma 45139, 1 pulg. x 1 pulg. x 1/4 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02716891
No. Fabricante 45139 RUBBER CUSHION POLISHING WHEEL 1"X1"X1/4"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.46 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del tambor
    1 pulg.
  • Altura del tambor
    1 pulg.
  • Diámetro total
    1 pulg.
  • Altura total
    0.25 pulg.
  • Longitud total
    10.98 pulg.
  • Ancho general
    0.98 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.095 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Número de stock del fabricante
    60989090299
  • Número de Upc del fabricante
    00051144451395
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • UPC_NO
    00051144451395

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE PULIDO DE GOMA 45139
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fija de forma segura bandas y correas abrasivas y absorbe la vibración
  • Se adapta a las superficies contorneadas para hacer un trabajo rápido de eliminación de arañazos, pulido y mezclado
  • Disponible en una amplia variedad de diámetros y tamaños de mango
  • El accesorio maximiza el uso y el valor de su herramienta eléctrica 3M

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos