Motion
45144 RUEDA DE PULIDO DE GOMA CON ALMOHADILLA 3/4"X1-1/2"X1/4"

3M
45144 RUBBER CUSHION POLISHING WHEEL 3/4"X1-1/2"X1/4"

3M™ Rueda de pulido de amortiguación de goma 45144, 3/4 pulg. x 1-1/2 pulg. x 1/4 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02716892
No. Fabricante 45144 RUBBER CUSHION POLISHING WHEEL 3/4"X1-1/2"X1/4"
Price$13.23/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
45144 RUBBER CUSHION POLISHING WHEEL 3/4"X1-1/2"X1/4"

3M™ Rueda de pulido de amortiguación de goma 45144, 3/4 pulg. x 1-1/2 pulg. x 1/4 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02716892
No. Fabricante 45144 RUBBER CUSHION POLISHING WHEEL 3/4"X1-1/2"X1/4"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$13.23/wh

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del tambor
    3/4 pulg.
  • Altura del tambor
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro total
    0.75 pulg.
  • Altura total
    0.25 pulg.
  • Longitud total
    0.75 pulg.
  • Ancho general
    3.81 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/4 pulg.

Details

  • Color
    Negro
  • Número de stock del fabricante
    60989090216
  • Número de Upc del fabricante
    00051144451449
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • UPC_NO
    00051144451449

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE PULIDO DE GOMA 45144
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fija de forma segura bandas y correas abrasivas y absorbe la vibración
  • Se adapta a las superficies contorneadas para hacer un trabajo rápido de eliminación de arañazos, pulido y mezclado
  • Disponible en una amplia variedad de diámetros y tamaños de mango
  • El accesorio maximiza el uso y el valor de su herramienta eléctrica 3M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo