Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor182TC
- Tamaño de estructura NEMA / IEC182/145TC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6204
- Longitud total de la dimensión C19.60 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso88.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1750 rpm
- Voltaje de inducido de CC180 V
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Clasificación de eficiencia88.8
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Corriente de carga completa de campo14.00 A
- Tipo de estructura182/145TC
- Eficiencia a plena carga88.80 %
- Clase de aislamientoH
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720007044
- Temperatura ambiente máx.40 °C
- Velocidad máxima1750 rpm
- Familia de motoresImán permanente
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeBrida frontal en C / Base rígida
- Rango de temperatura de funcionamiento40 °C
- Protector de sobrecargaSin protección
- Clasificación de potencia3 CV
- RotaciónReversible
- Rotación del ejeReconn.
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Protección térmicaNinguna
- Aprobaciones ULReconocido
- UPC_NO691720007044
- Voltaje180 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El diseño del portaescobillas facilita el acceso a los cepillos
- Los cepillos grandes de gran tamaño garantizan una larga vida útil del cepillo
- Base atornillable extraíble; diseños de cara NEMA C
- Clasificaciones de potencia de entrada de 115 o 230 voltios: salida de 90 / 180 voltios; capacidad de frenado dinámico
- Controlador de tipo PWM o SCR nominal; par de arranque alto
- Cojinetes sellados permanentemente lubricados
- Controles LEESON SCR disponibles para motores de potencia; par de arranque alto
- Mayor HP y velocidad alcanzable con controles de CC tipo PWM
- Listado por UL y CSA; cumple con los estándares NEMA MG1
- Armaduras dinámicamente equilibradas; funcionamiento de par 30:1 constante