Motion
CORREA DE TELA 70482  341D  25"X60"P120 X PESO

3M
70482 CLOTH BELT 341D 25"X60"P120 X-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 341D, P120 de peso X, 25 x 60 pulg., Sine-lok, Single-flex, 5 por caja
Artículo MI #02716922
No. Fabricante 70482 CLOTH BELT 341D 25"X60"P120 X-WEIGHT
Precio119.75 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
70482 CLOTH BELT 341D 25"X60"P120 X-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 341D, P120 de peso X, 25 x 60 pulg., Sine-lok, Single-flex, 5 por caja
Artículo MI #02716922
No. Fabricante 70482 CLOTH BELT 341D 25"X60"P120 X-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio119.75 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    60 pulg.
  • Ancho de la correa
    25 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ancho general
    25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    P120
  • Número de stock del fabricante
    60440199358
  • Número de Upc del fabricante
    00051144704828
  • UPC_NO
    00051144704828

Descripción general

Descripción del fabricante
70482 CINTURÓN DE ROPA 341D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La banda en forma de tubo se ajusta a los contornos interior y exterior para eliminar líneas de partición, imperfecciones y rebabas
  • El soporte de tela de peso X soporta el lijado y el amolado pesados
  • La unión de resina soporta altas temperaturas y presiones
  • El mineral abrasivo de óxido de aluminio resistente corta rápidamente y funciona bien en muchos sustratos
  • Las bandas se ajustan a un accesorio de rueda expansora de goma (se vende por separado) para su uso con una amoladora de matrices o una broca giratoria