Motion
7100209233 3MVITRIFIED MUELA 33VC  T1NSP-600X32X203.2  V64  X22.07 54

3M
7100209233 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1NSP-600X32X203.2 V64 X22.07 54

3M™Vitrified Rueda de esmerilado 33VC T1NSP-600x32x203.2 V64 X22.07 54A120 H15VPMF904W-50M/S ANSI
Artículo MI #02716932
No. Fabricante 7100209233 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1NSP-600X32X203.2 V64 X22.07 54
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100209233 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1NSP-600X32X203.2 V64 X22.07 54

3M™Vitrified Rueda de esmerilado 33VC T1NSP-600x32x203.2 V64 X22.07 54A120 H15VPMF904W-50M/S ANSI
Artículo MI #02716932
No. Fabricante 7100209233 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1NSP-600X32X203.2 V64 X22.07 54
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    28 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    60440203903
  • Número de Upc del fabricante
    00638060762578
  • UPC_NO
    00638060762578

Descripción general

Descripción del fabricante
7100209233 3MVITRIFIED RUEDA DE AFILADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.