Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoYF
- Disco Diámetro2 pulg.
- Diámetro total2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Tipo abrasivoRecubierto
- Material de apoyoPaño
- ColorNaranja
- Número de grano50
- Número de stock del fabricante60650017506
- Número de Upc del fabricante00051144767465
- Tipo de montajeCambio rápido tipo S
- UPC_NO00051144767465
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Una mezcla de mineral de óxido de aluminio y cerámica que se autoafila y ofrece mayor durabilidad y velocidad de corte que el óxido de aluminio
- El sistema de fijación 3M™ Roloc™ permite una fijación y extracción del disco eficiente y segura
- El soporte de poliéster es extremadamente resistente para soportar aplicaciones de presión media mientras mantiene un rendimiento constante tanto en aplicaciones húmedas como secas
- La ayuda de rectificado reduce las temperaturas de rectificado para procesos que implican aleaciones sensibles al calor como acero inoxidable, aleaciones de níquel y titanio
- El revestimiento de resina resistente al calor une el abrasivo al soporte para ofrecer durabilidad bajo presión, calor y agua
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.