Motion
76859 CORREA DE TELA 370DZ  52"X103"P120 PESO Y

3M
76859 CLOTH BELT 370DZ 52"X103"P120 Y-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 370DZ, P120 , peso en Y, 52 x 103 pulgadas, Film-lok, Single-flex, 5 por caja
Artículo MI #02716991
No. Fabricante 76859 CLOTH BELT 370DZ 52"X103"P120 Y-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
76859 CLOTH BELT 370DZ 52"X103"P120 Y-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 370DZ, P120 , peso en Y, 52 x 103 pulgadas, Film-lok, Single-flex, 5 por caja
Artículo MI #02716991
No. Fabricante 76859 CLOTH BELT 370DZ 52"X103"P120 Y-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Y
  • Longitud de la correa
    103 pulg.
  • Ancho de la correa
    52 pulg.
  • Longitud total
    103 pulg.
  • Ancho general
    52 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    120
  • Número de stock del fabricante
    60440204182
  • Número de Upc del fabricante
    00051144768592
  • UPC_NO
    00051144768592

Descripción general

Descripción del fabricante
76859 CINTURÓN DE ROPA 370DZ
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El óxido de aluminio premium ofrece un corte y una vida útil abrasiva mejorados
  • La construcción de capa abierta y el tratamiento antiestático reducen la carga para una mayor tasa de corte y una vida útil abrasiva óptima en aplicaciones de carpintería
  • El soporte de tela pesado es especialmente adecuado para calidades más gruesas en aplicaciones de lijado de bordes y correas anchas
  • El soporte lavable es adecuado para lijar madera con mucho paso/resina (las correas se cargan rápidamente), como el pino
  • La unión de resina resiste el calor y la presión altos para una vida útil más larga