Motion
77729 ALMOHADILLA DE DISCO ROLOC TS Y TSM MEDIANO 1-1/2"1/4-20 INTERNO

3M
77729 ROLOC DISC PAD TS & TSM MEDIUM 1-1/2"1/4-20 INTERNAL

Conjunto de cilindro de repuesto y válvula XP120003288
Artículo MI #02717049
No. Fabricante 77729 ROLOC DISC PAD TS & TSM MEDIUM 1-1/2"1/4-20 INTERNAL
Precio35.26 USD/dp
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
77729 ROLOC DISC PAD TS & TSM MEDIUM 1-1/2"1/4-20 INTERNAL

Conjunto de cilindro de repuesto y válvula XP120003288
Artículo MI #02717049
No. Fabricante 77729 ROLOC DISC PAD TS & TSM MEDIUM 1-1/2"1/4-20 INTERNAL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$35.26/dp

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.
  • Peso
    0.086 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Número de stock del fabricante
    60440237612
  • Número de Upc del fabricante
    00051144777297
  • Cantidad mínima del pedido
    5
  • Tipos de productos
    Almohadilla de respaldo
  • UPC_NO
    00051144777297

Descripción general

Descripción del fabricante
77729 ALMOHADILLA DE DISCO ROLOC
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La almohadilla de disco proporciona un acoplamiento seguro para cualquier disco 3M™ Roloc™ o producto de cerdas
  • Las pastillas vienen en varios diámetros y niveles de dureza para satisfacer los requisitos de muchas aplicaciones de esmerilado diferentes
  • La fijación de discos es rápida y sencilla, lo que aumenta la productividad
  • Sistema versátil que funciona con brocas, lijadoras de disco, amoladoras en ángulo recto y lijadoras giratorias