Motion
80100 VUELTA FLEXIBLE DE DIAMANTE 6200J  2-1/4"X3-3/4"M20 MICRÓFONO

3M
80100 FLEXIBLE DIAMOND HAND LAP 6200J 2-1/4"X3-3/4"M20 MIC

3M™ 6200J vueltas de mano flexibles de diamante, 2-1/4 in x 3-3/4 in M20 micras, 10 por caja
Artículo MI #02717060
No. Fabricante 80100 FLEXIBLE DIAMOND HAND LAP 6200J 2-1/4"X3-3/4"M20 MIC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
80100 FLEXIBLE DIAMOND HAND LAP 6200J 2-1/4"X3-3/4"M20 MIC

3M™ 6200J vueltas de mano flexibles de diamante, 2-1/4 in x 3-3/4 in M20 micras, 10 por caja
Artículo MI #02717060
No. Fabricante 80100 FLEXIBLE DIAMOND HAND LAP 6200J 2-1/4"X3-3/4"M20 MIC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.75 pulg.
  • Ancho general
    2.25 pulg.

Detalles

  • Número de grano
    M20
  • Material del cuerpo del regazo
    Enlace chapado en metal sobre bloque de mano de espuma
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    60980013050
  • Número de Upc del fabricante
    00051144801008
  • UPC_NO
    00051144801008

Descripción general

Descripción del fabricante
80100 VUELTA FLEXIBLE DE DIAMANTE 6200J
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para acabado, pulido, mezclado y desbarbado
  • Disponible en una gama de calidades adaptadas para satisfacer las diferentes necesidades del proyecto
  • El abrasivo portátil hace que el acabado en áreas de difícil acceso sea alcanzable
  • Refuerzo de espuma moldeado y portátil diseñado ergonómicamente para una mayor comodidad
  • El patrón de diamante de puntos abiertos permite que los residuos y las virutas escapen, por lo que el mineral sigue cortando rápido y afilado