Motion
80246 CORREA DE TELA 707E  3-1/2"X15-1/2"P120 PESO EN J

3M
80246 CLOTH BELT 707E 3-1/2"X15-1/2"P120 JE-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 707E, P120 JE-weight, 3-1/2 in x 15-1/2 in, Fabri-lok, Single-flex, 10 por interior, 50 por caja
Artículo MI #02717078
No. Fabricante 80246 CLOTH BELT 707E 3-1/2"X15-1/2"P120 JE-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
80246 CLOTH BELT 707E 3-1/2"X15-1/2"P120 JE-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 707E, P120 JE-weight, 3-1/2 in x 15-1/2 in, Fabri-lok, Single-flex, 10 por interior, 50 por caja
Artículo MI #02717078
No. Fabricante 80246 CLOTH BELT 707E 3-1/2"X15-1/2"P120 JE-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    JE
  • Longitud de la correa
    15-1/2 pulg.
  • Ancho de la correa
    3-1/2 pulg.
  • Longitud total
    15.5 pulg.
  • Ancho general
    3.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Amolado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Naranja
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    P120
  • Número de stock del fabricante
    60410003861
  • Número de Upc del fabricante
    00051144802463
  • UPC_NO
    00051144802463

Descripción general

Descripción del fabricante
80246 CINTURÓN DE ROPA 707E
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mezcla de abrasivos de óxido de aluminio cerámico 3M™ supera a los abrasivos de óxido de aluminio en durabilidad y tasa de corte, produciendo más piezas por correa y requiriendo menos cambios de correa
  • El soporte flexible de rayón se adapta a las piezas contorneadas para un acabado uniforme
  • La ayuda de rectificado incorporada reduce el calor y aumenta el rendimiento cuando se utiliza en acero inoxidable y otros metales exóticos
  • La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la correa
  • Elija esta correa para eliminar, mezclar y refinar el material a presión de ligera a moderada