Motion
80450 CORREA DE TELA 777F  37"X60"P120 YF DE PESO

3M
80450 CLOTH BELT 777F 37"X60"P120 YF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 777F, P120 yF de peso, 37 x 60 pulg., Film-lok, Single-flex, 5 por caja
Artículo MI #02717082
No. Fabricante 80450 CLOTH BELT 777F 37"X60"P120 YF-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
80450 CLOTH BELT 777F 37"X60"P120 YF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 777F, P120 yF de peso, 37 x 60 pulg., Film-lok, Single-flex, 5 por caja
Artículo MI #02717082
No. Fabricante 80450 CLOTH BELT 777F 37"X60"P120 YF-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Longitud de la correa
    60 pulg.
  • Ancho de la correa
    37 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ancho general
    37 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Amolado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Naranja
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    P120
  • Número de stock del fabricante
    60510017696
  • Número de Upc del fabricante
    00051144804504
  • UPC_NO
    00051144804504

Descripción general

Descripción del fabricante
80450 CINTURÓN DE ROPA 777F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mezcla de grano de óxido de aluminio cerámico corta más rápido y dura más que el óxido de aluminio tradicional
  • Produce más piezas por correa que las correas de óxido de aluminio tradicionales, lo que requiere menos cambios de correa
  • El soporte de poliéster pesado admite aplicaciones de alta presión y puede funcionar en seco o en mojado
  • Contiene una ayuda de amolado para reducir el calor y aumentar el rendimiento al amolar acero inoxidable
  • La unión de resina duradera resiste el deterioro por calor, lo que prolonga la vida útil de la correa

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos