Motion
80650 RUEDA DE ALETA TIPO 83 747D  3"X1"X1/4"60 PESO X

3M
80650 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 3"X1"X1/4"60 X-WEIGHT

3M™ Rueda de colgajo 747D, T83, 3 pulg. x 1 pulg. x 1/4 pulg., 60 peso X, 10 por caja
Artículo MI #02717091
No. Fabricante 80650 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 3"X1"X1/4"60 X-WEIGHT
Precio34.76 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
80650 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 3"X1"X1/4"60 X-WEIGHT

3M™ Rueda de colgajo 747D, T83, 3 pulg. x 1 pulg. x 1/4 pulg., 60 peso X, 10 por caja
Artículo MI #02717091
No. Fabricante 80650 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 3"X1"X1/4"60 X-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio34.76 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Número de grano
    60
  • Descripción larga
    La 80650 es una rueda de aletas construida con material abrasivo cerámico y una clasificación de grano 60 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 3 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg., una velocidad máxima de 20000 rpm y un peso de 0.277 lb, ideal para el esmerilado de alto rendimiento.
  • Número de stock del fabricante
    60440262230
  • Número de Upc del fabricante
    00051144806508
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • UPC_NO
    00051144806508

Descripción general

Descripción del fabricante
80650 RUEDA DE SOLAPA TIPO 83 747D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mezcla de óxido de aluminio cerámico ofrece una excelente tasa de corte y vida útil para un mejor rendimiento
  • El soporte de algodón de peso X soporta el lijado y el molido agresivos
  • La unión de resina resiste el deterioro térmico y químico para una vida útil prolongada de las ruedas
  • El diseño de solapa abrasiva proporciona un corte suave y liso en superficies redondeadas o irregulares
  • Incluye un rectificador para proporcionar un funcionamiento más frío sobre acero inoxidable y otros metales