Motion
80651 RUEDA DE ALETA TIPO 83 747D  3"X1"X1/4"80 PESO X

3M
80651 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 3"X1"X1/4"80 X-WEIGHT

Rueda de aletas 3M(TM) 747D, 3 pulg. x 1 pulg. x 1/4 pulg., peso X 80 , T83, 10 por caja
Artículo MI #02717092
No. Fabricante 80651 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 3"X1"X1/4"80 X-WEIGHT
Precio28.01 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
80651 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 3"X1"X1/4"80 X-WEIGHT

Rueda de aletas 3M(TM) 747D, 3 pulg. x 1 pulg. x 1/4 pulg., peso X 80 , T83, 10 por caja
Artículo MI #02717092
No. Fabricante 80651 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 3"X1"X1/4"80 X-WEIGHT
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
Su precio28.01 $/por hora

Especificaciones

Dimensiones

  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    60440262412
  • Número de Upc del fabricante
    00051144806515
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • UPC_NO
    00051144806515

Descripción general

Descripción del fabricante
80651 RUEDA DE SOLAPA TIPO 83 747D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mezcla de óxido de aluminio cerámico ofrece una excelente tasa de corte y vida útil para un mejor rendimiento
  • El soporte de algodón de peso X soporta el lijado y el molido agresivos
  • La unión de resina resiste el deterioro térmico y químico para una vida útil prolongada de las ruedas
  • El diseño de solapa abrasiva proporciona un corte suave y liso en superficies redondeadas o irregulares
  • Incluye un rectificador para proporcionar un funcionamiento más frío sobre acero inoxidable y otros metales