Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro1 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Número de granoP120
- Descripción largaLa 80753 es una rueda de aletas fabricada con abrasivo cerámico en grano P120 , diseñada con un tamaño de mango de 1/4 pulgadas, un diámetro de rueda de 1 pulgada, un ancho de rueda de 1 pulgada y una velocidad máxima de 30,000 rpm, lo que la hace adecuada para un acabado y mezclado de alta eficiencia en metales duros.
- Número de stock del fabricante60440262388
- Número de Upc del fabricante00051144807536
- RPM Máx.30000 rpm
- UPC_NO00051144807536
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La mezcla de óxido de aluminio cerámico ofrece una excelente tasa de corte y vida útil para un mejor rendimiento
- El soporte de algodón de peso X soporta el lijado y el molido agresivos
- La unión de resina resiste el deterioro térmico y químico para una vida útil prolongada de las ruedas
- El diseño de solapa abrasiva proporciona un corte suave y liso en superficies redondeadas o irregulares
- Incluye un rectificador para proporcionar un funcionamiento más frío sobre acero inoxidable y otros metales
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions BrochureYour priority is productivity, 3M's priority is you.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.