Motion
80757 RUEDA DE PALETA TIPO 83 747D 1"X1"X1/4"80 PESO X

3M
80757 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 1"X1"X1/4"80 X-WEIGHT

3M™ Rueda de colgajo 747D, T83, 1 pulg. x 1 pulg. x 1/4 pulg., 80 peso X, 10 por caja
Artículo MI #02717101
No. Fabricante 80757 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 1"X1"X1/4"80 X-WEIGHT
Precio23.09 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
80757 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 1"X1"X1/4"80 X-WEIGHT

3M™ Rueda de colgajo 747D, T83, 1 pulg. x 1 pulg. x 1/4 pulg., 80 peso X, 10 por caja
Artículo MI #02717101
No. Fabricante 80757 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 1"X1"X1/4"80 X-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.09 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 80757 es una rueda de aletas fabricada con material abrasivo cerámico y una capacidad de grano de 80 , con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 1 in, un ancho de rueda de 1 in, una velocidad máxima de 30000 rpm y un peso de 0.062 lb, adecuada para amolado y mezclado de alto rendimiento.
  • Número de stock del fabricante
    60440262347
  • Número de Upc del fabricante
    00051144807574
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • UPC_NO
    00051144807574

Descripción general

Descripción del fabricante
80757 RUEDA DE SOLAPA TIPO 83 747D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.