Motion
80775 BANDA DE TELA 747D  2"X1"80 X PESO

3M
80775 CLOTH BAND 747D 2"X1"80 X-WEIGHT

3M™ Banda espiral de tela 747D, 2 pulg. x 1 en 80 , peso X, 100 por caja
Artículo MI #02717108
No. Fabricante 80775 CLOTH BAND 747D 2"X1"80 X-WEIGHT
Precio2.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
80775 CLOTH BAND 747D 2"X1"80 X-WEIGHT

3M™ Banda espiral de tela 747D, 2 pulg. x 1 en 80 , peso X, 100 por caja
Artículo MI #02717108
No. Fabricante 80775 CLOTH BAND 747D 2"X1"80 X-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Diámetro de la banda
    2 pulg.
  • Ancho de banda
    1 pulg.
  • Peso
    0.018 lb
  • Anchura/diámetro
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio cerámico
  • Material de apoyo
    Paño
  • Herramienta compatible
    Afilador de troqueles, rueda de pulido de amortiguación de caucho, rueda expansora ranurada de caucho
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    60900002233
  • Número de Upc del fabricante
    00051144807758
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • UPC_NO
    00051144807758

Descripción general

Descripción del fabricante
80775 BANDA DE ROPA 747D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La banda en forma de tubo se ajusta a los contornos interior y exterior para eliminar líneas de partición, imperfecciones y rebabas
  • La mezcla de cerámica/óxido de aluminio ofrece una excelente tasa de corte y vida útil para un mayor rendimiento que los abrasivos tradicionales al lijar sobre sustratos de madera blanca y metal
  • El soporte de algodón duradero resiste el lijado y el rectificado agresivos
  • La ayuda de rectificado reduce las temperaturas de rectificado para procesos que implican aleaciones sensibles al calor como el acero inoxidable y las aleaciones de níquel
  • La unión de resina soporta altas temperaturas y presiones