Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Ancho de rueda1-3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de granoP180
- Descripción largaLa 80799 es una rueda de aletas fabricada con abrasivo de óxido de aluminio en grano P180 , equipada con un tamaño de mango de 1/4 pulgadas, un diámetro de rueda de 3 pulgadas, un ancho de rueda de 1-3/4 pulgadas y una velocidad máxima de 8,000 rpm, lo que la hace adecuada para el acabado fino y el alisado de áreas superficiales más grandes.
- Número de stock del fabricanteFN510079323
- Número de Upc del fabricante00051144807994
- RPM Máx.8000 rpm
- UPC_NO00051144807994
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Aletas alternas de material revestido y no tejido que se cortan y se acaban en un solo paso
- El eje de 1/4" proporciona estabilidad para mantener la rueda perpendicular a la superficie de trabajo
- Las almohadillas flexibles amortiguan cada lámina abrasiva para producir un acabado cepillado profesional
- Compatible con la mayoría de las rectificadoras de matrices estándar con boquillas de 1/4"
- Selección de calidades para proporcionar el acabado deseado (#3/#4)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.