Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total150 pies
- Ancho general4 pulg.
- Longitud del rodillo150 pies
- Ancho del rodillo4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Material de apoyoPelícula de poliéster
- ColorAzul
- GradoUltrafino
- Número de grano9 μ
- Número de stock del fabricante60200005670
- Número de Upc del fabricante00051144808243
- UPC_NO00051144808243
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El soporte de película de poliéster de alta resistencia de 3 mil se puede utilizar con refrigerante
- El mineral de óxido de aluminio con grado Micron logra una velocidad de corte rápida y proporciona un acabado uniforme y uniforme
- El tamaño trasero tipo S (suave) proporciona un recubrimiento de fricción antideslizante para microacabado de árboles de levas y cigüeñales
- Ideal para aplicaciones de tren de potencia automotriz, superacabado de rodillos y fabricación de precisión
- Disponible en grados de 9-100 micras para ayudar a los operadores a lograr tolerancias de objetivos
- Rollos largos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.