Motion
80833 LIMA FLEXIBLE DE DIAMANTE 6210J  1-3/4"X1/2"M125 MICRÓFONO

3M
80833 FLEXIBLE DIAMOND HAND FILE 6210J 1-3/4"X1/2"M125 MIC

Conjunto de cilindro de repuesto y válvula XP120003056
Artículo MI #02717123
No. Fabricante 80833 FLEXIBLE DIAMOND HAND FILE 6210J 1-3/4"X1/2"M125 MIC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
80833 FLEXIBLE DIAMOND HAND FILE 6210J 1-3/4"X1/2"M125 MIC

Conjunto de cilindro de repuesto y válvula XP120003056
Artículo MI #02717123
No. Fabricante 80833 FLEXIBLE DIAMOND HAND FILE 6210J 1-3/4"X1/2"M125 MIC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1-3/4 pulg.
  • Peso
    0.264 lb
  • Anchura/diámetro
    1/2 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Grado
    Multa
  • Número de stock del fabricante
    60980014363
  • Número de Upc del fabricante
    50051144808330
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Serie
    6210J
  • Forma
    Mano
  • UPC_NO
    00051144808335

Descripción general

Descripción del fabricante
80833 LIMA MANUAL FLEXIBLE DE DIAMANTE 6210J
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de diamante con grado Micron ofrece una acción de corte rápida y afilada
  • El mango de plástico es ligero y está diseñado ergonómicamente para la comodidad del operador
  • Codificado por colores por calidad para ayudar a reducir el error para múltiples calidades en una secuencia
  • Se puede utilizar en una variedad de sustratos difíciles de rectificar, desde metales no ferrosos hasta piedra y vidrio
  • Ideal para desbarbado y acabado