Motion
81125 DISCO DE TELA PSA DE DIAMANTE FLEXIBLE 6008J  12" X NH M250 PAT DE MICRÓFONO 21

3M
81125 FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J 12"XNH M250 MIC PAT 21

Disco de tela - 12.0000 pulgadas de diámetro de disco, diamante, grano M250 , 20000 rpm
Artículo MI #02717145
No. Fabricante 81125 FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J 12"XNH M250 MIC PAT 21
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
81125 FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J 12"XNH M250 MIC PAT 21

Disco de tela - 12.0000 pulgadas de diámetro de disco, diamante, grano M250 , 20000 rpm
Artículo MI #02717145
No. Fabricante 81125 FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J 12"XNH M250 MIC PAT 21
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    12 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, rectificado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Verde
  • Color del disco
    Verde
  • Flexible
    Sí
  • Número de grano
    M250
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    1
  • Número de stock del fabricante
    60650012424
  • Número de Upc del fabricante
    00051144811250
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • UPC_NO
    00051144811250

Descripción general

Descripción del fabricante
81125 DISCO DE TELA PSA DE DIAMANTE FLEXIBLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Funciona bien en una variedad de materiales: piedra, vidrio, cerámica, metal duro y compuestos
  • El patrón de puntos abiertos permite que los virutas y los residuos escapen, lo que ayuda a evitar la carga
  • Disponible en tres patrones de puntos que se adaptan a las necesidades únicas de cada proyecto
  • Refuerzo de PSA para una fácil fijación de la herramienta
  • El respaldo se puede ejecutar con refrigerante