Motion
7010330364 RUEDA DE ACABADO DE METAL ABRASIVO ESTÁNDAR 859282, 6 PULG. X 2 PULG. X 1

3M
7010330364 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 859282, 6 IN X 2 IN X 1

Abrasivos estándar tope metálico 859282, 6 in x 2 in x 1 in 6A MED, 2 por caja
Artículo MI #02717160
No. Fabricante 7010330364 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 859282, 6 IN X 2 IN X 1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010330364 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 859282, 6 IN X 2 IN X 1

Abrasivos estándar tope metálico 859282, 6 in x 2 in x 1 in 6A MED, 2 por caja
Artículo MI #02717160
No. Fabricante 7010330364 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 859282, 6 IN X 2 IN X 1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La rueda de acabado metálico 859282 sin tejer y desbarbado 7010330364 Standard Abrasives está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 2 in y un diámetro de orificio central de 1 in, diseñado para mezcla y pulido.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115371257
  • UPC_NO
    00051115371257

Descripción general

Descripción del fabricante
7010330364 METALES ABRASIVOS ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Produce acabados satinados y antiguos en una variedad de metales
  • Se puede vestir para ajustarse a la geometría específica de la pieza
  • La construcción de ruedas convolutivas rígidas funciona bien en superficies planas y esquinas
  • La alta velocidad de corte requiere baja presión de contacto
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos